Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC203-11, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17.463 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC203-11
Rubix:798396322000
fabricante:0767225700000
EAN:4047643052078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17.463 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UC203-11
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17.463 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días