Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC209-26, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 41.275 mm | Anchura: 49.2 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC209-26
Rubix:798396338000
fabricante:0703002240000
EAN:4012802659733


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
Detalles de producto : UC209-26
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 798 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41.275 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,59 € Sin IVA
/ unidad
75,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días