Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC, Diámetro exterior: 14 mm | Diámetro interior: 5 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:30/5-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:798159477000
fabricante:0696636530000
EAN:4012802754094
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30/5-B-2RSR-TVH-HLC


Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2RSR-TVH, doble fila, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior14 mm
Anchura7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serie30..-b-2rsr-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite30500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r940 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1780 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,54 Sin IVA
/ unidad
55,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas