Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3317 A/C3, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 73 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3317 A/C3
Rubix:798794551000
fabricante:81747
EAN:7316570747935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3317 A/C3


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x180x180 mm
Peso neto7494 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Serie33a
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r176000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr208000 N
1349,96 € Sin IVA
/ unidad
1633,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas