Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3203B-2ZTN, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3203B-2ZTN
Rubix:003203060003
fabricante:3203B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 3203B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,70 € Sin IVA
/ unidad
40,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días