Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3306-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:799041354000
fabricante:0627077600030
EAN:4012802478075


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Velocidad límite | 7800 rpm |
| Ángulo | 30 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,44 € Sin IVA
/ unidad
139,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días