Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7317-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 41 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7317-B-XL-TVP-UA
Rubix:007317212008
fabricante:0167264130000
EAN:4012801207836
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7317-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Peso neto4620 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4100 rpm
Velocidad límite4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r138000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr167000 N
630,85 € Sin IVA
/ unidad
763,33 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas