Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3304 A-2Z/C3MT33, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 22.2 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:3304 A-2Z/C3MT33
Rubix:798791769000
fabricante:162108
EAN:7316571821887
SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING 3304 A/2Z/C3/MT33

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3304 A-2Z/C3MT33


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Admiten cargas radiales relativamente elevadas y grandes cargas axiales en ambas direcciones
- Adecuados cuando se requiere una disposición de rodamientos rígida
- Requieren menos espacio axial que un par equivalente de rodamientos a bolas de contacto angular de una hilera.

Información técnica


Atributos
Peso neto225,6 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura22.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados obturaciones metálicas
Serie33a
Velocidad de referencia13000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23600 N
125,58 € Sin IVA
/ unidad
151,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas