Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798686520000
fabricante:0624943090030
EAN:4064327609052


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 347 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 9300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 31500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,40 € Sin IVA
/ unidad
121,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días