Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7206, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:7206
Rubix:007206000106
EAN:3413520173678
Detalles de producto : 7206
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días


