Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7214-B-XL-MP, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7214-B-XL-MP
Rubix:007214090008
fabricante:0167254170000
EAN:4012801282598
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7214-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x125x125 mm
Peso neto1120 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite9400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r58000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,72 Sin IVA
/ unidad
332,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas