Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular SNR
Ver información técnicaReferencias
SNR:7210
Rubix:007210000106
EAN:3413520175528
Detalles de producto : 7210
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días


