Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3322-M, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 92.1 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:3322-M
Rubix:003322000008
fabricante:0167141720000
EAN:4012801271493
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura92.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3322-M


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-M, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92,1x240x240 mm
Peso neto20000 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura92.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie33..-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2650 rpm
Velocidad límite3750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r425000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr330000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2625,44 Sin IVA
/ unidad
3176,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas