Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7309BW, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7309

Ver información técnica
Referencias
NSK:7309BW
Rubix:007309000002
fabricante:7309BW N
EAN:00029176412820
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7309BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Los rodamientos de bolas de contacto angular de NSK tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.

Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, jaula de acero

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de Grasa Avanzada - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
.br> Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Raíles Superacabados - Especialmente pulidos para minimizar el ruido y mejorar la distribución y vida del lubricante
Ángulo de contacto - Se ofrece en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Juntas patentadas - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Calidad asegurada.

Aplicaciones

Las aplicaciones más comunes son bombas, compresores y cajas de engranajes.

Información técnica


Atributos
Peso neto870 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7309b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,79 Sin IVA
/ unidad
85,66 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas