Referencias
SMC:AR30-F03EH
Rubix:798400321000

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30-F03EH
Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
AR10-60, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,62 € Sin IVA
/ unidad
46,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días