Referencias
SMC:AR52P-270AS
Rubix:799250158000
fabricante:AR52P-270AS
EAN:3618035559430

Resumen técnico
| Tipo | ar52p-270as |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Detalles de producto : AR52P-270AS
La serie AC, económica y limpia, le permite elegir la combinación de equipos modulares de preparación de aire que mejor se adapte a sus necesidades. Esta serie ofrece una eficacia óptima, ahorro de energía y mayores caudales. Su sencilla instalación y mantenimiento reducen los tiempos de inactividad.
ar50 series modular regulator
Información técnica
Atributos
| Tipo | ar52p-270as |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € Sin IVA
/ unidad
7,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días