Referencias
Parker:PRDM2PP21SVG
Rubix:798126967000
fabricante:PRDM2PP21SVG


Resumen técnico
| Tipo | accionamiento manual. |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 21 bar |
Detalles de producto : PRDM2PP21SVG
Como un componente ya maduro del sistema modular de válvulas sándwich de Parker, las válvulas reductoras de presión de accionamiento directo serie PRDM ofrecen una respuesta rápida y una histéresis mínima para una alta productividad continua. Regulan la presión en una zona de un circuito hidráulico a un nivel predeterminado por debajo de la presión normal del sistema. Además, el diseño incorpora una función integral de alivio de presión para el circuito secundario de presión reducida.
Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Procesado de caucho y neumáticos
Características/Ventajas:
• Extremadamente versátil gracias a un amplio rango de presión
• Etapas de presión ajustadas con precisión, hechas a medida para una regulación precisa de la presión
• Respuesta rápida: garantiza un funcionamiento optimizado
• Diseño de pistón amortiguado de accionamiento directo: proporciona baja fuga y una histéresis mínima
• Plazo de entrega corto para la mayoría de las variantes: no es necesario almacenar existencias
• Tamaños: PRDM2 - NG06 (CETOP 03), PRDM3 - NG10 (CETOP 05)
• Diseño de 3 vías para el alivio de presión del lado secundario
• Presión reducida en el puerto 'P', 'A' o 'B'
• Ajustes de presión: 25, 70, 160, 210, 350 bar para PRDM2; 19, 50, 100, 150, 210 bar para PRDM3
• Puerto para manómetro
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
• Máquinas herramienta
• Prensas para neumáticos
Función:
Las válvulas PRDM son dispositivos "normalmente abiertos" que permiten que el fluido fluya a través del puerto controlado durante su condición sin accionamiento o "en reposo". Cuando la presión aguas abajo supera el valor ajustado por la fuerza del resorte, el pistón de control se desplaza fuera de su asiento, cerrando la trayectoria del flujo y reduciendo así el fluido que pasa desde el sistema principal. El pistón amortiguado modula para mantener la presión preestablecida en esta rama del circuito hidráulico. Si, debido a fuerzas externas, la presión continúa aumentando en este circuito de ramificación, el pistón seguirá moviéndose contra la fuerza del resorte permitiendo que el fluido se drene al tanque, limitando así la presión máxima al ajuste de la válvula.
Mercados:
• Industrial
• Máquinas herramienta
• Procesado de caucho y neumáticos
Características/Ventajas:
• Extremadamente versátil gracias a un amplio rango de presión
• Etapas de presión ajustadas con precisión, hechas a medida para una regulación precisa de la presión
• Respuesta rápida: garantiza un funcionamiento optimizado
• Diseño de pistón amortiguado de accionamiento directo: proporciona baja fuga y una histéresis mínima
• Plazo de entrega corto para la mayoría de las variantes: no es necesario almacenar existencias
• Tamaños: PRDM2 - NG06 (CETOP 03), PRDM3 - NG10 (CETOP 05)
• Diseño de 3 vías para el alivio de presión del lado secundario
• Presión reducida en el puerto 'P', 'A' o 'B'
• Ajustes de presión: 25, 70, 160, 210, 350 bar para PRDM2; 19, 50, 100, 150, 210 bar para PRDM3
• Puerto para manómetro
Aplicaciones:
• Adecuada para aplicaciones hidráulicas generales
• Máquinas herramienta
• Prensas para neumáticos
Función:
Las válvulas PRDM son dispositivos "normalmente abiertos" que permiten que el fluido fluya a través del puerto controlado durante su condición sin accionamiento o "en reposo". Cuando la presión aguas abajo supera el valor ajustado por la fuerza del resorte, el pistón de control se desplaza fuera de su asiento, cerrando la trayectoria del flujo y reduciendo así el fluido que pasa desde el sistema principal. El pistón amortiguado modula para mantener la presión preestablecida en esta rama del circuito hidráulico. Si, debido a fuerzas externas, la presión continúa aumentando en este circuito de ramificación, el pistón seguirá moviéndose contra la fuerza del resorte permitiendo que el fluido se drene al tanque, limitando así la presión máxima al ajuste de la válvula.
Tipo de accionamiento: Manual
Material del cuerpo: Acero
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas Europa
Caudal: N/A
Función: Reducción en el puerto P
Conexión del puerto de manómetro: G 1/4
Caudal máximo: N/A
Presión máxima de funcionamiento: 350
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Ajuste de presión máxima: N/A
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de montaje: Placa sándwich
Tipo de funcionamiento: Directo
Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
Tipo de control de ajuste de presión: Llave hexagonal
Rango de control de presión: 210 bar
Serie de productos: Válvula de presión
Material de sellado: FPM
Peso: 1,3
Material del cuerpo: Acero
División: División de sistemas de válvulas hidráulicas Europa
Caudal: N/A
Función: Reducción en el puerto P
Conexión del puerto de manómetro: G 1/4
Caudal máximo: N/A
Presión máxima de funcionamiento: 350
Temperatura máxima de funcionamiento: 60
Ajuste de presión máxima: N/A
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de montaje: Placa sándwich
Tipo de funcionamiento: Directo
Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
Tipo de control de ajuste de presión: Llave hexagonal
Rango de control de presión: 210 bar
Serie de productos: Válvula de presión
Material de sellado: FPM
Peso: 1,3
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento manual. |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 21 bar |
| Presión de servicio máx. | 210 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 40 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,56 € Sin IVA
/ unidad
882,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días