Referencias
SMC:ARB350-00-P
Rubix:751600369043
fabricante:ARB350-00-P

Resumen técnico
| Tipo | regulador de interfaz |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARB350-00-P
Las dimensiones de la serie VP7 de SMC se ajustan a los tamaños de interfaz ISO 1 y 2. El diseño de junta de goma accionada por piloto permite utilizar la válvula con aire seco sin lubricación y mantener una larga vida útil. El VP7 está disponible en 2 o 3 posiciones, con doble acción o una sola acción. Los colectores están disponibles con una gran variedad de funciones y configuraciones de tuberías.
ARB350-00, Placa intermedia de regulación para V(P/S/Q)7-8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x282x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 566 g |
| Tipo | regulador de interfaz |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,77 € Sin IVA
/ unidad
141,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días