Referencias
Festo:PEV-1/4-B-M12
Rubix:798198238000
fabricante:192488
EAN:4052568007966

Resumen técnico
| Tipo | presostato pev |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : PEV-1/4-B-M12
Presostato PEV-1/4-B-M12 Conforme a la norma=EN 60947-5-1, Autorización=(* CCC, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=a la directiva de la UE aparatos de baja tensión, Nota sobre los materiales=Conforme a RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x49x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Tipo | presostato pev |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,17 € Sin IVA
/ unidad
165,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días