Referencias
SMC:AR40-F04-1
Rubix:752104129043
fabricante:AR40-F04-1
EAN:3618030666720

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 40 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : AR40-F04-1 00086610
La serie de reguladores AR, de una excelente relación calidad-precio y de aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse mejor a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento de aire de SMC.
Regulador modular serie ar40
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 40 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 5000 l/min |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días