AR40-F03-B 01244289

Regulador modular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR40-F03-B
Rubix:798632404000
fabricante:AR40-F03-B
brand logo

Resumen técnico

Tipotalla: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR40-F03-B 01244289


La serie AR-B de reguladores ofrece una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, con una selección de rangos de presión para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otras unidades de tratamiento de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto445 g
Tipotalla: 40
Diámetro de conexión (pulgadas)3/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico5000 l/min
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días