PEV-1/4-SC-OD

Presostato PEV

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PEV-1/4-SC-OD
Rubix:754400265113
fabricante:161760
EAN:4052568129279
PEV-1/4-SC-OD Pressure switch

Resumen técnico

Tipopresostato pev
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PEV-1/4-SC-OD


Presostato PEV-1/4-SC-OD Abre o cierra un circuito eléctrico cuando se alcanza un determinado valor de presión. Punto de conmutación de presión ajustable. Sin toma eléctrica. Conforme a la norma=EN 60947-5-1, Autorización=CCC, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=conforme a la directiva de la UE sobre dispositivos de baja tensión, Nota sobre los materiales=Conforme a RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)121x47x78 mm
Peso neto203,19 g
Tipopresostato pev
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
165,32 € Sin IVA
/ unidad
200,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días