AR30K-F03-B 01242825
Regulador modular con válvula de purga serie ar30k
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AR30K-F03-B
Rubix:798747419000
fabricante:AR30K-F03-B

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30K-F03-B 01242825
Económicos y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR-B ofrecen diversos rangos de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. La perilla de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales en la configuración. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 298 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días