AR25K-F02E 00117514

Regulador modular con válvula de purga serie ar25k

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR25K-F02E
Rubix:751616127043
brand logo

Resumen técnico

Tipotamaño del cuerpo: 25
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR25K-F02E 00117514


Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR-B ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto228 g
Tipotamaño del cuerpo: 25
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
36,52 € Sin IVA
/ unidad
44,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días