Referencias
SMC:AR10-M5-A
Rubix:798596845000
fabricante:AR10-M5-A
EAN:3618035569422

Resumen técnico
| Tipo | talla : 10 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR10-M5-A
Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
AR10-40-A, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Tipo | talla : 10 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,03 € Sin IVA
/ unidad
25,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días