Referencias
SMC:AR10-M5-1-A
Rubix:798531199000
fabricante:AR10-M5-1-A
EAN:3618035569453

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 10 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR10-M5-1-A
Económicos y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR-A ofrecen varias configuraciones de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. La perilla de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales de la configuración. El diseño modular de la serie AR-A se conecta con otros equipos de preparación de aire de SMC.
AR10-40-A, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 10 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,03 € Sin IVA
/ unidad
25,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días