Referencias
Festo:PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Rubix:798197733000
fabricante:175252
EAN:4052568142933

Resumen técnico
| Tipo | presostato pev |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Presostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD Abre o cierra un circuito eléctrico cuando se alcanza un determinado valor de presión. Punto de conmutación de presión ajustable. Sin enchufe eléctrico. Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según directiva UE de aparatos de baja tensión, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Transductor de presión neumático/eléctrico, Presión de servicio=1 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-].
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Tipo | presostato pev |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,70 € Sin IVA
/ unidad
127,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días