Referencias
Festo:PEV-1/4-B-OD
Rubix:798088585000
fabricante:175250
EAN:4052568014261

Resumen técnico
| Tipo | presostato pev |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : PEV-1/4-B-OD
Presostato PEV-1/4-B-OD Abre o cierra un circuito eléctrico cuando se alcanza un determinado valor de presión. Punto de conmutación de la presión ajustable, histéresis de conmutación ajustable. Sin conector hembra. Conforme a la norma=EN 60947-5-1, Autorización=CCC, Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=conforme a la directiva de la UE sobre dispositivos de baja tensión, Nota sobre los materiales=Conforme a RoHS, Magnitud de medida=Presión relativa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x60x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 212,96 g |
| Tipo | presostato pev |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,17 € Sin IVA
/ unidad
165,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días