Referencias
SMC:AR30A-F03M-A
Rubix:798288367000
fabricante:AR30A-F03M-A

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : AR30A-F03M-A
La serie de reguladores AR-A, con una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse mejor a una gran cantidad de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR-A puede conectarse a otros equipos de tratamiento del aire de SMC.
Regulador modular serie ar-a
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,73 € Sin IVA
/ unidad
50,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días