Referencias
Festo:PE-VK-5.1
Rubix:798200874000
fabricante:7451
EAN:4052568001544

Resumen técnico
| Tipo | pe-vk-5.1 |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 0.25 bar |
Documentos
Detalles de producto : PE-VK-5.1
PE converter PE-VK-5.1 Authorisation=CCC, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Pneu./elect. pressure transducer, Operating pressure=0 - 0,25 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 239,76 g |
|---|---|
| Tipo | pe-vk-5.1 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 0.25 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.7 l/min |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Tipo de racor | m5 metric thread |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,20 € Sin IVA
/ unidad
372,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días