AR60K-10G 00094959
Regulador modular con válvula de purga serie ar60k
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AR60K-10G
Rubix:752104385043
EAN:3618030656127

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo : 60 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR60K-10G 00094959
La serie de reguladores AR, con una excelente relación calidad-precio y un aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse de la mejor manera a un gran número de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento de aire de SMC.
AR10-60, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1269 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo : 60 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,06 € Sin IVA
/ unidad
130,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días