AR20K-F01-B

Controlador modular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR20K-F01-B
Rubix:799157819000
fabricante:AR20K-F01-B
brand logo

Resumen técnico

Tipotamaño del cuerpo: 20
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR20K-F01-B


Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Tipotamaño del cuerpo: 20
Diámetro de conexión (pulgadas)1/8 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días