Referencias
SMC:AR30-F02-B
Rubix:798610747000
fabricante:AR30-F02-B

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR30-F02-B 01244267
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 309 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 30 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días