0669 07 13 3/2 VALVULA DE CORREDERA, HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4
Legris Manguito de válvula 3/2 hembra BSPP 669
Ver información técnicaReferencias
Parker:0669 07 13
Rubix:798033873000
fabricante:0669 07 13
EAN:0820099148175


Resumen técnico
| Tipo | manguito de válvula hembra |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Detalles de producto : 0669 07 13 3/2 VALVULA DE CORREDERA, HEMBRA BSP CILINDRICA G1/4
Compacto y ligero, puede utilizarse para aislar inmediatamente la línea de aire purgando el sistema a la atmósfera.
Aplicación: Transportadores, textil, ingeniería de plásticos, impresión, neumática, embalaje, robótica
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 7
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Fluido: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Material de la junta tórica: NBR
Cantidad por caja: 1
Forma: Válvula de manguito 3/2 hembra
Normas cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,095
Material del cuerpo: LATÓN NICKELADO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): G1/4
Estilo de rosca de conexión 1: BSPP
Diámetro nominal (dn): 7
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Fluido: Aire comprimido
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Material de la junta tórica: NBR
Cantidad por caja: 1
Forma: Válvula de manguito 3/2 hembra
Normas cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,095
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 103 g |
| Tipo | manguito de válvula hembra |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Tipo de racor | g |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,08 € Sin IVA
/ unidad
27,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días