Referencias
SMC:AR25K-F02
Rubix:751609082043
fabricante:AR25K-F02

Resumen técnico
| Tipo | tamaño del cuerpo: 25 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : AR25K-F02 00086619
Rentables y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR-B ofrecen varios ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El botón de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales de ajuste. El diseño modular de la serie AR se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217 g |
|---|---|
| Tipo | tamaño del cuerpo: 25 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tipo de racor | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,99 € Sin IVA
/ unidad
30,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días