Referencias
Aventics:0821002002
Rubix:799184999000
fabricante:0821002002


Resumen técnico
| Material | aluminio (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
|---|
Documentos
Detalles de producto : VALVULA ESCAPE G1/2 [0821002002]
AVENTICS Series Quick Exhaust valves are pneumatic quick exhaust valves with aluminium or polymer bodies. They speed the exhausting of air cylinders, clutches or other pneumatic devices. Sensitive with a large internal air passages exhaust air quickly for top speed of your operation and benefits of a special diaphragm design that eliminates chattering associated with exhaust valves.
Cualidades
•Internal thread
Aplicaciones
Compressed Air
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 261 g |
|---|---|
| Material | aluminio (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,64 € Sin IVA
/ unidad
130,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días