Referencias
SMC:EAK6000-F06
Rubix:752200064043
fabricante:EAK6000-F06
EAN:3618036126082

Resumen técnico
| Material | fundición inyectada de aluminio |
|---|---|
| Conexión | filetage g 3/4 (g(pf)) |
Documentos
Detalles de producto : EAK6000-F06
Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
EAK, Válvula antirretorno
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x95x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 345 g |
| Material | fundición inyectada de aluminio |
| Conexión | filetage g 3/4 (g(pf)) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Flujo | 11700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 € Sin IVA
/ unidad
63,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días