Referencias
Aventics:0821003028
Rubix:798954938000
fabricante:0821003028


Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
|---|
Detalles de producto : VALVULA ANTI RETORNO G 1/2
Unlockable non-return valve, series NR02
Información técnica
Atributos
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);caucho de acrilonitrilo butadieno (junta) |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,09 € Sin IVA
/ unidad
128,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días