AKB02A-02S

Válvula de retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKB02A-02S
Rubix:751600073043
fabricante:AKB02A-02S
EAN:3618035587600
AKB, Check Valve with One-touch Fitting, Push Type

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexiónfemale thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKB02A-02S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x40x20 mm
Peso neto44 g
Materialacero inoxidable
Conexiónfemale thread rc 1/4 – male thread r 1/4 (bspt), with seal (s)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipoválvula de retención tipo buje (serie akb)
13,49 € Sin IVA
/ unidad
16,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días