VALVULA ANTIRRETORNO AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE 2 G

Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858555
Rubix:798947858000
EAN:3660338136252
NON-RETURN CHECK VALVE Connecting diameter 2''

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);acero inoxidable (muelle);nbr (junta);plástico (tapón)
Conexiónfemelle/femelle 2''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE 2 G


Presión mínima 0,99 bares
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite 2 G

Información técnica


Atributos
Materiallatón (cuerpo);acero inoxidable (muelle);nbr (junta);plástico (tapón)
Conexiónfemelle/femelle 2''
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.0 °C
Diámetro interior50.8 mm
78,58 € Sin IVA
/ unidad
95,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días