Referencias
Mecaline:869341
Rubix:798801879000
EAN:3660338230899

Documentos
Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO G1/4
Material: latón. Presión máxima: 10 bares
Temperatura máxima: 70 °C. Uso: aire comprimido.
Temperatura máxima: 70 °C. Uso: aire comprimido.
Válvula antirretorno G1/4
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,92 € Sin IVA
/ unidad
16,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días