AKM2000-F01 00089284

Serie de válvulas antirretorno AKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKM2000-F01
Rubix:751609210043
brand logo

Resumen técnico

Materialaleación de zinc
Conexióng1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKM2000-F01 00089284


El estilo modular de la serie ACG le permite elegir una combinación de equipos de preparación de aire que mejor se adapte a su aplicación específica. El ángulo seleccionable del manómetro mejora su visibilidad, y el mecanismo antirrotación (PAT.PEND.) no permite que el manómetro gire incluso después de accionar la palanca. El montaje y el mantenimiento se realizan fácilmente, lo que se traduce en una reducción del tiempo de inactividad y ahorro de mano de obra.
AKM**00, Antirretorno, recambios AC, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto132 g
Materialaleación de zinc
Conexióng1/8
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Diámetro interior3.18 mm
Tipoválvula antirretorno
21,75 € Sin IVA
/ unidad
26,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días