AKH10A-03S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH10A-03S
Rubix:751600108043
EAN:3618035587136
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch fitting for ø10 mm tube × r 3/8 male thread (port size 03s, with sealant; free-flow direction a: male thread → one-touch fitting)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH10A-03S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x47x20 mm
Peso neto36 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónone-touch fitting for ø10 mm tube × r 3/8 male thread (port size 03s, with sealant; free-flow direction a: male thread → one-touch fitting)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior18.5 mm
Tipotipo conector macho
Flujo1300 l/min
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días