Referencias
Dewalt:DWP849X-QS
Rubix:798367371000
EAN:5035048338896



Resumen técnico
| Potencia | 1250 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 180 mm |
| Velocidad | 3500 rpm |
Detalles de producto : DWP849X-QS PULIDORA
Cárter de engranajes con recubrimiento plástico sobremoldeado que proporciona un buen aislamiento y, por tanto, mayor confort al sujetarlo para el usuario. Interruptor con variador de velocidad, que permite al usuario controlar la velocidad de la herramienta y así asegurar el pulido de los más diversos materiales. Amplia selección de velocidades, 600 a 3500 tr/min, para permitir al usuario elegir fácilmente la velocidad que conviene a las aplicaciones específicas.
Cualidades
Aberturas específicamente diseñadas para un alto nivel de refrigeración del motor, evitando al mismo tiempo la intrusión de residuos. Interruptor de seguridad antiarranque para prevenir cualquier puesta en marcha intempestiva; incluso si la pulidora ha quedado en posición de marcha. Manejo sencillo gracias al mango trasero Softgrip, muy ergonómico. Acceso fácil al bloqueo del eje para un cambio simple y rápido del accesorio (plato de lijado, esponja de pulido, cepillo metálico...). Escobillas rupteurs para una protección eficaz y una larga duración del motor.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1250 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 180 mm |
| Velocidad | 3500 rpm |
| Peso | 3 kg |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,10 € Sin IVA
/ unidad
342,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días