Referencias
Bosch:GPO 14 CE (0601389000)
Rubix:798717908000
fabricante:0601389000
EAN:3165140572996




Resumen técnico
| Potencia | 800 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 180 mm |
| Velocidad | 3000 rpm |
Detalles de producto : 0601389000 PULIDORA GPO 14 CE 1400WT. 180MM.
Pulidora GPO 14 CE, La pulidora con cable GPO 14 CE Professional ofrece un manejo cómodo y un par elevado para un rápido progreso al trabajar y el mejor resultado. Su empuñadura ergonómica de agarre suave y su reducido peso, de solo 2,5 kg, permiten usarla cómodamente durante el trabajo. Posibilita el trabajo sin complicaciones en grandes superficies gracias a su potente motor de 1400 W con arranque suave, mientras que la selección del número de revoluciones es ideal para el pulido de diversos materiales. La GPO 14 CE Professional también incluye velocidad constante, refrigeración directa del motor y protección frente a sobrecarga y reconexión. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Asa D (número de pieza de recambio 1 619 P07 563)
Pulidora GPO 14 CE
Cualidades
Easy handling thanks to the perfectly ergonomic softgrip handle; compact and lightweight tool (2.5 kg only) for pleasant work.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2500 g |
|---|---|
| Potencia | 800 W |
| Dimensiones de placa | 180 mm |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Peso | 2.5 kg |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,25 € Sin IVA
/ unidad
362,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días