Referencias
Bosch:PSS 250 AE
Rubix:798894488000
fabricante:0603340200
EAN:3165140337526


Resumen técnico
| Potencia | 250 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 93 x 185 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
Detalles de producto : LIJADORA PSS 250 AE 250W 24000OPM
Lijadora orbital PSS 250 AE; Para obtener resultados de gran calidad en una amplia variedad de tareas de lijado; El motor de 250 W ofrece resultados de lijado delicados y un avance de trabajo rápido en una amplia variedad de tareas; La preselección electrónica del número de revoluciones ofrece la velocidad perfecta según la tarea y el material; Diseño ergonómico y bajo nivel de vibraciones para trabajar cómodamente con una o dos manos; La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para que el área de trabajo esté más limpia; Ideal para lijar superficies planas de madera, metal y piedra de tamaño mediano; Hoja lijadora (Red Wood) P80, P120, P180; Microfiltro de Bosch; Maletín de transporte
Lijadora orbital PSS 250 AE
Cualidades
•250 W motor enables fine touches and fast work progress on a wide variety of projects
Ideal for sanding medium sized flat wood, metal or stone surfaces
Micro filter dust box reduces dust for more cleanliness in the work area
Ergonomic design and low vibration for comfortable one- or two-handed work
Electronic speed pre-selection ensures the perfect speed for the job and material
Ideal for sanding medium sized flat wood, metal or stone surfaces
Micro filter dust box reduces dust for more cleanliness in the work area
Ergonomic design and low vibration for comfortable one- or two-handed work
Electronic speed pre-selection ensures the perfect speed for the job and material
Información técnica
Atributos
| Potencia | 250 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 93 x 185 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
| Velocidad | 24000 rpm |
| Peso | 1600 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | orbital sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,51 € Sin IVA
/ unidad
95,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días