LIJADORA EXCENTRICA A BATERIA GEX 18V-125 PROFESSIONAL
Lijadora orbital aleatoria sin cable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GEX 18V-125 (0601372200)
Rubix:799226672000
fabricante:0601372200
EAN:4059952539645




Resumen técnico
| Dimensiones de placa | 125 mm |
|---|---|
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad | 10000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA EXCENTRICA A BATERIA GEX 18V-125 PROFESSIONAL
La lijadora orbital GEX 18V-125 Professional proporciona a los usuarios un control óptimo de la herramienta, especialmente cuando se trabaja en superficies grandes. El excelente equilibrio de la lijadora orbital cerca de la pieza de trabajo, así como la ergonomía suprema de su reposamanos y empuñadura ofrecen un control óptimo de la herramienta. El motor sin escobillas y el sistema Professional 18V de Bosch garantizan un avance rápido y una larga vida útil de la herramienta. La GEX 18V-125 Professional se maneja de forma fácil e intuitiva.
Cualidades
-El motor sin escobillas y el sistema Professional 18V de Bosch garantizan un trabajo rápido y duradero
Manejo sencillo e intuitivo
Manejo sencillo e intuitivo
Aplicaciones
Madera;chapa;laca;masilla;mineral;acrílico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones de placa | 125 mm |
|---|---|
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad | 10000 rpm |
| Peso | 1.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tensión | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,95 € Sin IVA
/ unidad
300,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días