Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:21265
Rubix:781100166038
fabricante:21265

Documentos
Detalles de producto : NI300 15 25 8 94AU925 40421605
Arista de sellado asimétrica, afilada y punzante Labio interior acortado Borde adicional de apoyo y sellado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Prevención de la entrada de suciedad mediante borde adicional de apoyo y sellado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
