Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24223195
Rubix:798390599000
fabricante:OMS-MR 340 X 364 X 7,60 X 12 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 364 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 340 364 7,6 B602 PTFE 24223195
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 364 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
855,78 € Sin IVA
/ unidad
1035,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días