Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24091914
Rubix:798390326000
fabricante:24091914

Documentos
Detalles de producto : S8 50 62 9 B209 70NBR 24091914
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,11 € Sin IVA
/ unidad
132,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
